CHF 5'631.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'088.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Höhe | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 8100 kN |
Dynamische Belastung | 2580 kN |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |