Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29348EJ

  • ERIKS:12614067
  • Hersteller:29348EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'894.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'858.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
380 mm
Höhe
85 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
6280 kN
Dynamische Belastung
2040 kN
Grenzdrehzahl
1540 rpm