Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29344EJ

  • ERIKS:12722750
  • Hersteller:29344EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'761.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'066.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
360 mm
Höhe
85 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
5840 kN
Dynamische Belastung
1950 kN
Grenzdrehzahl
1650 rpm