CHF 2'988.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'230.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Höhe | 85 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 5370 kN |
Dynamische Belastung | 1880 kN |
Grenzdrehzahl | 1770 rpm |