Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29338EJ

  • ERIKS:12722748
  • Hersteller:29338EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'512.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'716.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
320 mm
Höhe
78 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
4550 kN
Dynamische Belastung
1620 kN
Grenzdrehzahl
1870 rpm