Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29336EJ

  • ERIKS:12614065
  • Hersteller:29336EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'922.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'402.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
300 mm
Höhe
73 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
4130 kN
Dynamische Belastung
1430 kN
Grenzdrehzahl
1990 rpm