Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29334EJ

  • ERIKS:12722747
  • Hersteller:29334EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'871.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'023.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
280 mm
Höhe
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
3430 kN
Dynamische Belastung
1230 kN
Grenzdrehzahl
2120 rpm