Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29332EJ

  • ERIKS:12722746
  • Hersteller:29332EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'703.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'841.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
270 mm
Höhe
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
3370 kN
Dynamische Belastung
1190 kN
Grenzdrehzahl
2220 rpm