CHF 1'475.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'595.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Höhe | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 2760 kN |
Dynamische Belastung | 993 kN |
Grenzdrehzahl | 2390 rpm |