TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29328EJ

  • ERIKS:12722744
  • Hersteller:29328EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'408.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'522.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
2710 kN
Dynamische Belastung
970 kN
Grenzdrehzahl
2510 rpm