CHF 1'105.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'194.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Höhe | 58 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 2410 kN |
Dynamische Belastung | 852 kN |
Grenzdrehzahl | 2690 rpm |