Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29324EJ

  • ERIKS:13163172
  • Hersteller:29324EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 996.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'077.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
210 mm
Höhe
54 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
2070 kN
Dynamische Belastung
768 kN
Grenzdrehzahl
2890 rpm