Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Pendelrollenlager 29322EJ

  • ERIKS:12722742
  • Hersteller:29322EJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 916.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 991.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
293
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
48 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
1660 kN
Dynamische Belastung
604 kN
Grenzdrehzahl
3180 rpm