CHF 875.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 946.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 42 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 1240 kN |
Dynamische Belastung | 462 kN |
Grenzdrehzahl | 3540 rpm |