CHF 16'539.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 17'879.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 292 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Höhe | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 12460 kN |
Dynamische Belastung | 2680 kN |
Grenzdrehzahl | 960 rpm |