TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T88W

  • ERIKS:23791402
  • Hersteller:T88W
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
22.479 mm
Außendurchmesser Außenring
48.021 mm
Breite gesamt
15.088 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein