TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T811F-902A2

  • ERIKS:12614747
  • Hersteller:100044227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'913.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'607.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
419.1 mm
Breite gesamt
92.075 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein