TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T76-904A1

  • ERIKS:11502516
  • Hersteller:100033896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
19.304 mm
Außendurchmesser Außenring
41.275 mm
Breite gesamt
13.487 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein