TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T651

  • ERIKS:24017055
  • Hersteller:T651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'128.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'353.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
311.15 mm
Breite gesamt
88.9 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein