TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T63

  • ERIKS:11502500
  • Hersteller:100031776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
16.129 mm
Außendurchmesser Außenring
41.275 mm
Breite gesamt
12.7 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein