TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T611

  • ERIKS:11502497
  • Hersteller:100028130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'208.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'196.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
317.5 mm
Breite gesamt
69.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein