TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T581-904B1

  • ERIKS:11502478
  • Hersteller:100060322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
147.511 mm
Außendurchmesser Außenring
177.8 mm
Breite gesamt
17.463 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein