TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T520-902A3

  • ERIKS:12614740
  • Hersteller:100028976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'073.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'213.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
250.825 mm
Breite gesamt
55.563 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein