Eriks
TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T511F

  • ERIKS:12614739
  • Hersteller:100028319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'653.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'353.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
266.7 mm
Breite gesamt
58.738 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein