TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T451

  • ERIKS:24016992
  • Hersteller:T451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'872.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'672.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
250.825 mm
Breite gesamt
53.975 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein