TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T441-903A2

  • ERIKS:12614737
  • Hersteller:100041959
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'897.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'942.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
111.76 mm
Außendurchmesser Außenring
223.52 mm
Breite gesamt
55.88 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein