TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T441

  • ERIKS:24016991
  • Hersteller:T441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'660.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'280.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
111.76 mm
Außendurchmesser Außenring
223.52 mm
Breite gesamt
55.88 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein