TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T411

  • ERIKS:11502430
  • Hersteller:100035558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'543.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'154.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
46.038 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein