TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T4020

  • ERIKS:24016988
  • Hersteller:T4020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'063.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'231.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
102.108 mm
Außendurchmesser Außenring
175.768 mm
Breite gesamt
31.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein