TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T311

  • ERIKS:24016986
  • Hersteller:T311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'980.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'626.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
161.925 mm
Breite gesamt
33.338 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein