TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T302

  • ERIKS:23791371
  • Hersteller:T302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 445.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
76.454 mm
Außendurchmesser Außenring
129.54 mm
Breite gesamt
34.925 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein