TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T2520

  • ERIKS:12614734
  • Hersteller:100058772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'701.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'163.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
117.475 mm
Breite gesamt
25.4 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein