TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T1921

  • ERIKS:24016975
  • Hersteller:T1921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
46.279 mm
Außendurchmesser Außenring
80.137 mm
Breite gesamt
15.977 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein