TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T189W

  • ERIKS:24203277
  • Hersteller:100058920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
47.879 mm
Außendurchmesser Außenring
82.956 mm
Breite gesamt
23.02 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein