TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T177XA

  • ERIKS:24016969
  • Hersteller:T177XA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser Außenring
73 mm
Breite gesamt
20 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein