TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T177AW-904A1

  • ERIKS:13174322
  • Hersteller:T177AW-904A1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
45.484 mm
Außendurchmesser Außenring
73 mm
Breite gesamt
20 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein