TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T177A

  • ERIKS:24016968
  • Hersteller:T177A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
45.466 mm
Außendurchmesser Außenring
70.612 mm
Breite gesamt
20.066 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein