TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T1760

  • ERIKS:24016967
  • Hersteller:T1760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
44.628 mm
Außendurchmesser Außenring
76.2 mm
Breite gesamt
10.922 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein