TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T163W

  • ERIKS:11502395
  • Hersteller:100056052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
41.529 mm
Außendurchmesser Außenring
72.746 mm
Breite gesamt
21.433 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein