TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T163

  • ERIKS:23791334
  • Hersteller:T163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
41.529 mm
Außendurchmesser Außenring
72.619 mm
Breite gesamt
21.433 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein