TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T158

  • ERIKS:11502393
  • Hersteller:100055451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
40.234 mm
Außendurchmesser Außenring
65.883 mm
Breite gesamt
19.431 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein