TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T1381

  • ERIKS:12614729
  • Hersteller:100205404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
35.179 mm
Außendurchmesser Außenring
59.474 mm
Breite gesamt
15.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein