TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T1370

  • ERIKS:24016964
  • Hersteller:T1370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
35.019 mm
Außendurchmesser Außenring
55.563 mm
Breite gesamt
15.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein