TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T1260

  • ERIKS:11502378
  • Hersteller:100044362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
32.004 mm
Außendurchmesser Außenring
55.563 mm
Breite gesamt
15.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein