TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T126-90056

  • ERIKS:11502381
  • Hersteller:100050682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
32.004 mm
Außendurchmesser Außenring
55.563 mm
Breite gesamt
15.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein