TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T121

  • ERIKS:24016957
  • Hersteller:T121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
30.716 mm
Außendurchmesser Außenring
55.563 mm
Breite gesamt
15.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein