TIMKEN

TIMKEN Axial-Kegelrollenlager T113

  • ERIKS:23791300
  • Hersteller:T113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Innendurchmesser
28.829 mm
Außendurchmesser Außenring
55.563 mm
Breite gesamt
15.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein