Eriks
TIMKEN

TIMKEN Abziehhülse für metrische Wellen geeignet für Druckölmontage AOH3144

  • ERIKS:11510546
  • Hersteller:AOH3144
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Ausführung für Druckölmontage. Diese Abziehhülsen der Ausführung AOH haben zwei Ölzuführbohrungen auf der Gewindeseite sowie Verteilungsnuten in Umfangs- und Axialrichtung, und zwar sowohl in der Mantelfläche als auch in der Hülsenbohrung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'978.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'139.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
AOH
Wellendurchmesser
200 mm
Breite
145 mm
Gewindegröße
Tr240x4
geeignet für Druckölmontage
Ja