Eriks
TIMKEN

TIMKEN 6309-ZZ-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11738967
  • Hersteller:100417103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Geeignet für Temperaturen von -50˚C bis +120˚C.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing