Eriks
TIMKEN

TIMKEN 6206-ZZ-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11738887
  • Hersteller:100416949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Geeignet für Temperaturen von -50˚C bis +120˚C.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing